Referenties
Santino:1017512
Rubix:22691384
EAN:8711966722128

Productdetails : SANTINO ZIPSWEATER ALEX ZWART MT XXL
Zipsweater, 50% katoen / 50% polyester, 280 gr/m², french terry met geruwde binnenzijde, regular fit met opstaande kraag, mouw met ribmanchet, splitjes in zijnaad en korte YKK rits.
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 1 |
|---|---|
| Kleur | zwart |
| Maat | 2xl |
| Hoofdmateriaal | katoen/polyester |
| Secundaire kleur | geen secundaire kleur |
| Gewicht | 280 g/m² |
| Materiaal | 50% cotton / 50% polyester |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 28,95 excl. BTW
/ stuk
€ 35,03 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 6 dagen
