SANTINO ZIPSWEATER ROSWELL DAMES ZWART MT S
SANTINO ZIPSWEATER DAMES ROSWELL ZWART
Zie technische informatieReferenties
Santino:1232727
Rubix:A0621134
EAN:8720686059926
Productdetails : SANTINO ZIPSWEATER ROSWELL DAMES ZWART MT S
Zipsweater, 50% katoen / 50% polyester, 320 gr/m², french terry met geruwde binnenzijde, ladies modern fit met opstaande ribkraag met YKK Vislon rits, mouw met ribmanchet, tailleband in 1x1 rib.
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 1 |
|---|---|
| Kleur | zwart |
| Maat | s |
| Hoofdmateriaal | katoen/polyester |
| Secundaire kleur | zwart |
| Gewicht | 320 g/m² |
| Gender | dames |
| Materiaal | 50% cotton / 50% polyester |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 31,20 excl. BTW
/ stuk
€ 37,75 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 9 dagen
