SANTINO ZIPSWEATER ROSWELL DONKER GRIJS MT 5XL
SANTINO ZIPSWEATER ROSWELL DARK GREY
Zie technische informatieReferenties
Santino:1215390
Rubix:22691291
EAN:8719023392680

Productdetails : SANTINO ZIPSWEATER ROSWELL DONKER GRIJS MT 5XL
Zipsweater, 50% katoen / 50% polyester, 320 gr/m², french terry met geruwde binnenzijde, regular fit met opstaande ribkraag met YKK Vislon rits, mouw met ribmanchet, tailleband in 1x1 rib.
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 1 |
|---|---|
| Kleur | grijs |
| Maat | 5xl |
| Hoofdmateriaal | katoen/polyester |
| Secundaire kleur | grijs |
| Gewicht | 320 g/m² |
| Gender | unisex |
| Materiaal | 50% cotton / 50% polyester |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 31,20 excl. BTW
/ stuk
€ 37,75 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 6 dagen
