SANTINO ZIPSWEATER TOKYO MARINE/KOBALT BLAUW MT M
SANTINO ZIPSWEATER TOKYO REAL NAVY-KOBALT
Zie technische informatieReferenties
Santino:1007054
Rubix:22699633
EAN:8719023201098

Productdetails : SANTINO ZIPSWEATER TOKYO MARINE/KOBALT BLAUW MT M
Zipsweater, 50% katoen / 50% polyester, 280 gr/m², french terry met geruwde binnenzijde, regular fit met opstaande kraag met korte YKK rits, mouw met ribmanchet tailleband in 1x1 rib, kraag en schouderstuk in contrast kleur.
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 1 |
|---|---|
| Kleur | blauw |
| Maat | m |
| Hoofdmateriaal | katoen/polyester |
| Secundaire kleur | marineblauw |
| Gewicht | 280 g/m² |
| Materiaal | 50% katoen / 50% polyester |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 32,33 excl. BTW
/ stuk
€ 39,12 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 6 dagen
