Referenties
Rocol:SAPPHIRE 2 18kg
Rubix:07040266
Fabrikant:12175
EAN:5024747121755

Documenten
Productdetails : ROCOL 12175 SAPPHIRE 2 LAGER VET 18KG
Hoogwaardig lagervet.
Revolutionair smeervet met lange levensduur voor optimale smering. Geschikt voor alle soorten kogel-, rol- en glijlagers. SAPPHIRE is ontworpen voor middelzware tot zware kogel-, rol- en glijlagers. Ze zijn ideaal voor gebruik in langzamer bewegende lagers die onder extreme omstandigheden werken, zoals schokbelastingen en natte omgevingen die in alle soorten industriële toepassingen voorkomen.
Sterke punten
Extreme belasting en slijtageprestaties. Langere smeerintervallen. Revolutionair multi-complex vet. Goede corrosiebestendigheid. Temperatuurbereik van -30 tot +150 ºC
Toepassingen
SAPPHIRE is ontworpen voor middelzware tot zware kogel-, rol- en glijlagers. Ze zijn ideaal voor gebruik in langzamer bewegende lagers die onder extreme omstandigheden werken, zoals schokbelastingen en natte omgevingen die in alle soorten industriële toepassingen voorkomen.
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 1 |
|---|---|
| Verpakking | emmer |
| Basis | minerale olie |
| Minimale temperatuur | -30 °C |
| Maximumtemperatuur | 150 °C |
| Assortiment | saffier |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 615,80 excl. BTW
/ stuk
€ 745,12 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 9 dagen