Referenties
Rocol:SAPPHIRE HI-PRESSURE 400g
Rubix:07040257
Fabrikant:12011
EAN:5024747120116

Documenten
Productdetails : ROCOL 12011 SAPPHIRE HI-PRESSURE 400G
Zwaar, met klei verdikt vet met molybdeendisulfide voor een langere levensduur in glijlagers.
Met klei verdikt lagervet met lange levensduur dat molybdeendisulfide bevat. Voor langzaam bewegende glijlagers die worden blootgesteld aan zware belastingen, schokken en trillingen.
Sterke punten
Extreme belastings- en slijtageprestaties. Uitstekende corrosiebescherming. Hoge weerstand tegen wegspoelen door water. Verlengde smeerintervallen. Temperatuurbereik van -20ºC tot +150ºC.
Toepassingen
Voor langzaam bewegende glijlagers die worden blootgesteld aan zware belastingen, schokken en trillingen.
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 12 |
|---|---|
| Verpakking | patroon |
| Inhoud | 400 g |
| Kleur | zwart |
| Basis | sterk geraffineerde minerale olie |
| Minimale temperatuur | -20 °C |
| Maximumtemperatuur | 150 °C |
| Assortiment | sapphire |
| Waterbestendigheid | ja |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 438,36 excl. BTW
/ 12 stuks
€ 530,42 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 9 dagen