ROCOL 12475 SAPPHIRE PREMIER GREASE (BUS A 4 KG)

Sapphire® premier

Zie technische informatieZie documenten

Referenties

Rocol:SAPPHIRE PREMIER 4kg
Rubix:07040029
Fabrikant:12475
EAN:5024747124756
ROCOL 12475 SAPPHIRE PREMIER GREASE (BUS A 4 KG)

Technische samenvatting

Verpakkingemmer
Zie alle specificaties

Documenten

Productdetails : ROCOL 12475 SAPPHIRE PREMIER GREASE (BUS A 4 KG)


Veelzijdig, universeel, synthetisch vet met PTFE.
Een hoogwaardig, volledig synthetisch multifunctioneel vet, ontworpen voor alle typen rollagers die onder extreme omstandigheden werken.

Sterke punten

Uitstekende prestaties bij extreem hoge en lage temperaturen.
Toepassingen met hoge snelheid, zoals ventilator- en motorlagers.
Verlengde smeerintervallen.
Ideaal contactvet voor elektrische contacten.
Compatibel met de meeste kunststoffen en rubbers.
Verrijkt met PTFE.
Temperatuurbereik van -50 tot +200ºC

Toepassingen

Een hoogpresterend, volledig synthetisch multifunctioneel vet, ontworpen voor alle typen rollagers die onder extreme omstandigheden werken.

Technische informatie


Attributen
Verpakkingshoeveelheid1
Verpakkingemmer
Inhoud4000 g
Kleurbeige
Basissynthetische koolwaterstofvloeistof
Minimale temperatuur-50 °C
Maximumtemperatuur200 °C
Assortimentsapphire
Waterbestendigheidja
€ 382,81 excl. BTW
/ stuk
€ 463,20 incl. BTW
  • Levering doorgaans binnen 9 dagen

Verpakking