ELVZ SPEDEC BOORSCHROEF ZELFB. VERZK SC TORX ST6,3X65MM
SC Zelfborende verzonken schroef met vleugels en Torx Elektrolytisch verzinkt
Zie technische informatieReferenties
Fabory:31426.063.065
Rubix:08462518
EAN:8715492962775

Technische samenvatting
| Lengte | 65 mm |
|---|---|
| Materiaal/afwerking | Elektrolytisch Verzinkt Staal |
| Metrische diameter | M6 |
Productdetails : ELVZ SPEDEC BOORSCHROEF ZELFB. VERZK SC TORX ST6,3X65MM
SC Zelfborende verzonken schroef met vleugels en Torx Elektrolytisch verzinkt
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 1000 |
|---|---|
| Logistiek gewicht | 11,89 g |
| Lengte | 65 mm |
| Materiaal/afwerking | Elektrolytisch Verzinkt Staal |
| Metrische diameter | M6 |
| Type afdruk | torx profiel (tx) |
| Vorm van de kop | dubbelverzonken kop |
| Diameter schroefdraad | 6,3 mm |
| Type | spedec sc zelfborende verzonken schroef met vleugels en torx® |
| Grootte afdruk | t30 |
| Type bedrading | universeel |
| Bekleding | elektrolytisch verzinkt (elvz) |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 951,10 excl. BTW
/ 1.000 stuks
€ 1.150,83 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 4 dagen