Referenties
Stanley:1-12-333
Rubix:A0078763
EAN:3253561123337

Productdetails : STANLEY SCHAAFBEITEL 1-12-078 38MM 1-12-333
Sterke punten
• Geslepen zool en zijkanten
• Geïntegreerde handgreep
• Geheel instelbaar, met voorsnijder, compleet met breedte- en diepte geleider
• Zwart gelakte uitvoering
• Geïntegreerde handgreep
• Geheel instelbaar, met voorsnijder, compleet met breedte- en diepte geleider
• Zwart gelakte uitvoering
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 1 |
|---|---|
| Afmeting verpakking (D x B x H) | 3x1050x40 mm |
| Gewicht verpakking | 40 g |
| Schaafbreedte | 38 mm |
| Lengte | 105 mm |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes