KNIPEX SCHAAR VOOR OVERZETPLINTEN 95 02 21

Schaar voor kunststof

Zie technische informatieZie documenten

Referenties

Knipex:95 02 21
Rubix:10162850
EAN:4003773052128
KNIPEX SCHAAR VOOR OVERZETPLINTEN 95 02 21

Technische samenvatting

Snijcapaciteit4 mm
Lengte275 mm
Zie alle specificaties

Documenten

Productdetails : KNIPEX SCHAAR VOOR OVERZETPLINTEN 95 02 21


De KNIPEX 95 02 21 schaar voor kunststof is ontworpen voor het efficiënt snijden en verkorten van kabelkanalen en kunststofonderdelen. Dankzij de geoptimaliseerde snijgeometrie en de speciale kniehefboomoverbrenging levert dit gereedschap een krachtige en precieze snede. Deze robuuste en ergonomische schaar onderscheidt zich door de betrouwbaarheid bij veeleisende snijklussen in PVC of andere synthetische materialen.

Kenmerken:
De KNIPEX 95 02 21 is speciaal ontwikkeld voor het knippen van kabelkanalen en stijve kunststofelementen. De speciale kniehefboomoverbrenging verhoogt de snijkracht en vermindert de benodigde inspanning. De optimale snijgeometrie zorgt voor zuivere sneden, zelfs in taaie kunststoffen. Het gebruineerde mes versterkt de slijtvastheid en verlengt de levensduur van het gereedschap. De ergonomische meercomponentenhandgrepen bieden een stevige en comfortabele grip, waardoor langdurig gebruik moeiteloos blijft. Dankzij het uitgebalanceerde ontwerp garandeert dit gereedschap precisie en efficiëntie bij het knippen van PVC-componenten.

Specificaties:
• KNIPEX-referentie: 95 02 21
• Afwerking: gebruineerd
• Handgrepen: meercomponenten
• Gewicht: 665 g
• Afmetingen: 275 × 52 × 19 mm
• Meslengte: 110 mm
• Maximale snijcapaciteit: 4,0 mm

Normen:
Dit product is REACH-conform. Het bevat zeer zorgwekkende stoffen (SVHC-stoffen), in overeenstemming met de lijst die door de Europese Unie is gepubliceerd. De aanwezigheid van deze stoffen wordt volledig transparant aangegeven en doet geen afbreuk aan de wettelijke conformiteit van het product of de veiligheid van het gebruik ervan binnen het beoogde kader.

Merkinformatie:
KNIPEX is een Duits merk dat in 1882 werd opgericht en wereldwijd bekendstaat om de kwaliteit van zijn handgereedschap. Het bedrijf is gespecialiseerd in professionele tangen en snijgereedschappen en ontwikkelt innovatieve oplossingen voor elektriciens, monteurs en industriële toepassingen. Met meer dan 1.000 medewerkers en een aanwezigheid in meer dan 100 landen staat KNIPEX synoniem voor precisie, duurzaamheid en prestaties voor technische beroepen.
For cutting and shortening cable ducts, also for plastic material up to 4.0 mm thickness. Special lever transmission. Very effective blade geometry. Tool body: high-grade chrome vanadium electric steel, oil-hardened. Blade: special tool steel, oil-hardened. Blade: special tool steel, oil-hardened. Tool body: high-grade chrome vanadium electric steel, oil-hardened.

Sterke punten

• Krachtige snede van kabelkanalen en stijve kunststoffen dankzij speciale kniehefboomoverbrenging
• Lang, scherp mes van 110 mm voor snelle en zuivere sneden
• Ergonomische meercomponentenhandgrepen voor een comfortabele grip
• Mechanische overbrenging vermindert de benodigde snijkracht aanzienlijk
• Gebruineerde afwerking voor corrosiebescherming en langere levensduur van het gereedschap

Toepassingen

De KNIPEX 95 02 21 schaar voor kunststof is ideaal voor snijwerkzaamheden in elektrische installaties en industriële omgevingen waar PVC-kabelkanalen worden toegepast. Deze schaar is bijzonder geschikt voor elektriciens, netwerkinstallateurs en onderhoudstechnici. Zowel op de bouwplaats als in de werkplaats levert dit gereedschap betrouwbare resultaten in uiteenlopende omstandigheden. Dit product wordt aanbevolen voor de elektrotechniek, automatiseringsapparatuur en de inrichting van schakelkasten of verdeelpanelen.

Technische informatie


Attributen
Verpakkingshoeveelheid1
Logistieke afmetingen (D x B x H)285x52x19 mm
Snijcapaciteit4 mm
Lengte275 mm
Land van oorsprongDE
Aangepaste tariefcode82033000
€ 112,44 excl. BTW
/ stuk
€ 136,05 incl. BTW
  • op voorraad: binnen 24 uur verzonden