Referenties
Tranemo:51798894006
Rubix:A0904609
Fabrikant:51798894006
EAN:7393286322038



Documenten
Productdetails : TRANEMO SCHAKELJAS FR 517988 GEEL/MARINE MT L
885: Cantex Weld - 50% modacryl / 36% katoen / 12% polyamide / 2% antistatisch, 365 g/m²
Inherent vlamvertragend satijn met de hoogste bescherming tegen gesmolten ijzer. Geschikt voor lassen en slijpen. PFAS-vrije finish. Om chemische bescherming (EN 13034) te behouden, de kleding na het wassen re impregneren.
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 1 |
|---|---|
| Kleur | zwart |
| Maat | l |
| Hoge zichtbaarheid | ja |
| Hoofdmateriaal | acryl |
| Secundaire kleur | geel |
| Materiaal | 885: cantex weld - 50% modacryl / 36% katoen / 12% polyamide / 2% antistatisch |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 278,64 excl. BTW
/ stuk
€ 337,15 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 9 dagen