ELESA+GANTER STELVOET GN 343.2-25-M8-63-KS
Scharniervoeten met verstelspindel, staal
Zie technische informatieReferenties
Elesa+Ganter:GN 343.2-25-M8-63-KS
Rubix:A0594797
Fabrikant:GN 343.2-25-M8-63-KS
EAN:4045525201781






Technische samenvatting
| Materiaal | staal/elastomeer |
|---|---|
| Uitvoering | gn 343.2 |
| Diameter schroefdraad | 8 mm |
Productdetails : ELESA+GANTER STELVOET GN 343.2-25-M8-63-KS
De statische belastbaarheid van de scharniervoeten GN 343.2 wordt beperkt door de toegestane belastbaarheid van de scharnierkogel met verstelspindel (sterkteklasse 5.8). De in de tabel aangegeven waarden (alleen voor vorm OS/KS) gaan uit van een zuivere drukbelasting loodrecht op de scharniervoet. De in de praktijk vaak voorkomende extra buig- en knikbelastingen leiden tot een vermindering van de belastbaarheid van de verstelspindel en moeten dienovereenkomstig in aanmerking worden genomen. Scharniervoeten GN 343.2 kunnen niet worden gedemonteerd.
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 1 |
|---|---|
| Logistiek gewicht | 65 g |
| Materiaal | staal/elastomeer |
| Uitvoering | gn 343.2 |
| Diameter schroefdraad | 8 mm |
| Diameter | 20 mm |
| Vorm | ks |
| Aangepaste tariefcode | 84879059 |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 11,72 excl. BTW
/ stuk
€ 14,18 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 9 dagen