ELESA+GANTER STELVOET GN 343.2-25-M8-63-KRE
Scharniervoeten met verstelspindel, staal
Zie technische informatieReferenties
Elesa+Ganter:GN 343.2-25-M8-63-KRE
Rubix:A0594960
Fabrikant:GN 343.2-25-M8-63-KRE
EAN:4045525818255




Technische samenvatting
| Materiaal | staal/elastomeer |
|---|---|
| Uitvoering | gn 343.2 |
| Diameter schroefdraad | 8 mm |
Productdetails : ELESA+GANTER STELVOET GN 343.2-25-M8-63-KRE
De statische belastbaarheid van de scharniervoeten GN 343.2 wordt beperkt door de toegestane belastbaarheid van de scharnierkogel met verstelspindel (sterkteklasse 5.8). De in de tabel aangegeven waarden (alleen voor vorm OS/KS) gaan uit van een zuivere drukbelasting loodrecht op de scharniervoet. De in de praktijk vaak voorkomende extra buig- en knikbelastingen leiden tot een vermindering van de belastbaarheid van de verstelspindel en moeten dienovereenkomstig in aanmerking worden genomen. Scharniervoeten GN 343.2 kunnen niet worden gedemonteerd.
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 1 |
|---|---|
| Logistiek gewicht | 60 g |
| Materiaal | staal/elastomeer |
| Uitvoering | gn 343.2 |
| Diameter schroefdraad | 8 mm |
| Diameter | 20 mm |
| Vorm | kre |
| Aangepaste tariefcode | 84879059 |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 13,35 excl. BTW
/ stuk
€ 16,15 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 9 dagen