Referenties
Elesa+Ganter:GN 6311.4-50-M12-61-KR
Rubix:A0595493
Fabrikant:GN 6311.4-50-M12-61-KR
EAN:4045525816565




Technische samenvatting
| Materiaal | staal |
|---|---|
| Uitvoering | gn 6311.4 |
| Diameter schroefdraad | 12 mm |
Productdetails : ELESA+GANTER STELVOET GN 6311.4-50-M12-61-KR
Scharniervoeten GN 6311.4 worden doorgaans gebruikt wanneer er aan de machinezijde een schroefdraad aanwezig is voor hoogteverstelling. De pen-diameter d3 is kleiner dan de kerndiameter van de schroefdraad, zodat de stelschroef aan de penzijde kan worden ingeschroefd. De drukpen kan probleemloos in de plaat worden gestoken, waarbij de borgring zorgt voor een axiale beveiliging. De statische belastbaarheid van de scharniervoeten GN 6311.4 wordt beperkt door de toegestane belastbaarheid van de draadpen (sterkteklasse 5.8). De in de tabel aangegeven waarden (alleen geldig voor vorm OS / KS) gaan uit van een zuivere drukbelasting loodrecht op de voetplaat. De in de praktijk vaak voorkomende extra buig- en knikbelastingen leiden tot een vermindering van de belastbaarheid van de draadstang en moeten dienovereenkomstig in aanmerking worden genomen.
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 1 |
|---|---|
| Logistiek gewicht | 100 g |
| Materiaal | staal |
| Uitvoering | gn 6311.4 |
| Diameter schroefdraad | 12 mm |
| Diameter | 50 mm |
| Aangepaste tariefcode | 84879059 |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 26,97 excl. BTW
/ stuk
€ 32,63 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 9 dagen