ELESA+GANTER STELVOET GN 343.6-50-M12-100-KSE

Scharniervoeten, voet / verstelspindel roestvrij staal

Zie technische informatie

Referenties

Elesa+Ganter:GN 343.6-50-M12-100-KSE
Rubix:A0594893
Fabrikant:GN 343.6-50-M12-100-KSE
EAN:4045525844735
ELESA+GANTER STELVOET GN 343.6-50-M12-100-KSE

Technische samenvatting

Materiaalroestvrij staal
Uitvoeringgn 343.6
Diameter schroefdraad12 mm
Zie alle specificaties

Productdetails : ELESA+GANTER STELVOET GN 343.6-50-M12-100-KSE


De statische belastbaarheid van de scharniervoeten GN 343.6 wordt beperkt door de toegestane belastbaarheid van de scharnierkogel met verstelspindel (materiaal 1.4305). De in de tabel aangegeven waarden gaan daarbij uit van een zuivere drukbelasting loodrecht op de scharniervoet. De in de praktijk vaak voorkomende extra buig- en knikbelastingen leiden tot een vermindering van de belastbaarheid van de verstelspindel en moeten dienovereenkomstig in aanmerking worden genomen. Scharniervoeten GN 343.6 zijn niet demonteerbaar.

Technische informatie


Attributen
Verpakkingshoeveelheid1
Logistiek gewicht275 g
Materiaalroestvrij staal
Uitvoeringgn 343.6
Diameter schroefdraad12 mm
Diameter50 mm
Vormkse
Aangepaste tariefcode84879059
43,69 excl. BTW
/ stuk
52,86 incl. BTW
  • Levering doorgaans binnen 9 dagen

Diameter schroefdraad

Diameter