Referenties
Elesa+Ganter:GN 323-100-K12-R
Rubix:0999105910
Fabrikant:GN 323-100-K12-R
EAN:4045525482944





Productdetails : ELESA+GANTER SCHIJFHANDWIEL GN 323-100-K12-R
Schijfhandwielen GN 323 hebben verzonken grepen aan de achterkant.
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 1 |
|---|---|
| Logistiek gewicht | 216 g |
| Materiaal/afwerking | Aluminium |
| Diameter | 100 mm |
| Aangepaste tariefcode | 84879090 |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 46,06 excl. BTW
/ stuk
€ 55,73 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 9 dagen
