(U) GISS SCHOEN AZUFRE M43 LAAG S3 MICROFIBER - 867242

Schoenen AZUFRE S3 SRC

Zie technische informatieZie documenten
Referenties
GISS:867242
Rubix:22162600
EAN:3660338212529
(U) GISS SCHOEN AZUFRE M43 LAAG S3 MICROFIBER - 867242
Technische samenvatting
EU Schoenmaat43
Hiellaag
Kleurzwart
Zie alle specificaties
Documenten

Productdetails : (U) GISS SCHOEN AZUFRE M43 LAAG S3 MICROFIBER - 867242


Norm : EN ISO 20345 : 2011 S3 SRC

Zwart bovenwerk van pull-up leer met zwarte waterdichte nylon inzetstukken. Stof met honingraatstructuur ontworpen om een ​​optimaal ademend vermogen te garanderen. 3D-meshvoering die de voetventilatie verbetert en snel droogt.
Gewicht: 540 g *

STERKE PUNTEN:
Uitneembare anatomische binnenzool in soepel polyurethaan, ademend en antibacterieel.

Sterke punten

Een superlichte aluminium neus, een ergonomisch reliëf met een uitzonderlijke hechtingscoëfficiënt.

Technische informatie


Attributen
Verpakkingshoeveelheid1
EU Schoenmaat43
Hiellaag
Kleurzwart
Hoofdmateriaalleer
ESDnee
Waterbestendignee
Beveiligingscategories3
Slipweerstandja
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
Dit product is niet meer leverbaar

Neem een ​​kijkje op de opvolger product:

GISS VEILIGHEIDSSCHOEN MINERAL S3L LG ESD MT 43 - 899231
  • giss:899231
  • rubix:A0912349
  • Levering doorgaans binnen 16 dagen
61,95 excl. BTW/ paar
Ga naar opvolger product pagina

EU Schoenmaat

43
Select varianten (14)