GISS VEILIGHEIDSSCHOEN CABULCO 2 HG S3S SR HRO MT 36 -847915
Schoenen CABULCO 2 Evol S3 HRO SRC
Zie technische informatieZie documentenReferenties
GISS:847915
Rubix:22161513
EAN:3660338089152

Documenten
Productdetails : GISS VEILIGHEIDSSCHOEN CABULCO 2 HG S3S SR HRO MT 36 -847915
De GISS CABULCO 2 veiligheidsschoen is ontworpen om doeltreffende en duurzame bescherming te bieden in veeleisende industriële omgevingen. Deze schoen is geschikt voor oliehoudende, losse of aan hitte blootgestelde ondergronden en combineert maximale veiligheid, hoog draagcomfort en een sterke slijtvastheid.
Kenmerken:
De CABULCO 2 is voorzien van een waterafstotend pull-up leren schacht met een hoogwaardige afwerking. De slijtvaste leren overneus versterkt de voorvoet, terwijl de hiel extra beschermd wordt door een TPU-versteviging met ontgrendelingsnoppen voor eenvoudig uittrekken. De ademende meshvoering zorgt voor een uitstekende vochtafvoer en snel drogen. Voor extra comfort is de schoen rondom gewatteerd ter hoogte van de schacht, de tong, de enkelzones, de wreef en de achillespees, en is deze uitgerust met stofkappen tegen binnendringen van vuil. De zelfreinigende zool garandeert een stevige grip, zelfs op instabiele oppervlakken. De anatomische, uitneembare inlegzool van PU/textiel met EVA-inzet biedt een doeltreffende schokabsorptie in de hielzone.
Specificaties:
• Laag model met waterafstotend pull-up leer (1,9 – 2,1 mm)
• Overneus in slijtvaste leerversteviging
• TPU-hielversteviging met ontgrendelingsnoppen
• Ademende meshvoering, sneldrogend
• Voorvoet bestand tegen zuren uit transpiratie
• Gewatteerde zones: tong, schachtrand, enkels en achillespees
• Loopzool van hoogwaardig rubber
• Tussenzool in PU (dichtheid 0,45)
• Anatomische, uitneembare inlegzool van PU/textiel met EVA-inzet
• Antistatisch en niet-magnetisch
• Reflecterende elementen
Normen:
• EN ISO 20345:2022 S3S SR HRO FO:
• S3S: veiligheidsneus (200 J), metaalvrije antiperforatiezool, waterafstotende schacht, schokabsorptie in de hiel
• SR: slipweerstand op keramische vloeren (met laurylsulfaat) en stalen vloeren (met glycerine)
• HRO: hittebestendige zool bij contact tot 300 °C
• FO: bestand tegen koolwaterstoffen
• EN 12568: metaalvrije neuzen en tussenzolen
• Conform Verordening (EU) 2016/425 inzake PBM’s
Merkinformatie:
GISS is een exclusief merk van de Rubix groep, Europees marktleider in de distributie van industriële benodigdheden en gespecialiseerd in de levering van hoogwaardige persoonlijke beschermingsmiddelen (PBM). Met meer dan 25 jaar ervaring in Frankrijk biedt het merk een compleet assortiment veiligheidsproducten, gaande van hoofd- en handbescherming tot veiligheidsschoenen en werkkleding. Het belangrijkste doel van GISS is de veiligheid van werknemers te garanderen en tegelijkertijd een uitstekende prijs-kwaliteitverhouding te bieden, waardoor bedrijven hun kosten kunnen verlagen zonder in te boeten aan veiligheid. De producten worden ontwikkeld volgens strenge certificeringsnormen die garanderen dat ze voldoen aan de Europese eisen.
Kenmerken:
De CABULCO 2 is voorzien van een waterafstotend pull-up leren schacht met een hoogwaardige afwerking. De slijtvaste leren overneus versterkt de voorvoet, terwijl de hiel extra beschermd wordt door een TPU-versteviging met ontgrendelingsnoppen voor eenvoudig uittrekken. De ademende meshvoering zorgt voor een uitstekende vochtafvoer en snel drogen. Voor extra comfort is de schoen rondom gewatteerd ter hoogte van de schacht, de tong, de enkelzones, de wreef en de achillespees, en is deze uitgerust met stofkappen tegen binnendringen van vuil. De zelfreinigende zool garandeert een stevige grip, zelfs op instabiele oppervlakken. De anatomische, uitneembare inlegzool van PU/textiel met EVA-inzet biedt een doeltreffende schokabsorptie in de hielzone.
Specificaties:
• Laag model met waterafstotend pull-up leer (1,9 – 2,1 mm)
• Overneus in slijtvaste leerversteviging
• TPU-hielversteviging met ontgrendelingsnoppen
• Ademende meshvoering, sneldrogend
• Voorvoet bestand tegen zuren uit transpiratie
• Gewatteerde zones: tong, schachtrand, enkels en achillespees
• Loopzool van hoogwaardig rubber
• Tussenzool in PU (dichtheid 0,45)
• Anatomische, uitneembare inlegzool van PU/textiel met EVA-inzet
• Antistatisch en niet-magnetisch
• Reflecterende elementen
Normen:
• EN ISO 20345:2022 S3S SR HRO FO:
• S3S: veiligheidsneus (200 J), metaalvrije antiperforatiezool, waterafstotende schacht, schokabsorptie in de hiel
• SR: slipweerstand op keramische vloeren (met laurylsulfaat) en stalen vloeren (met glycerine)
• HRO: hittebestendige zool bij contact tot 300 °C
• FO: bestand tegen koolwaterstoffen
• EN 12568: metaalvrije neuzen en tussenzolen
• Conform Verordening (EU) 2016/425 inzake PBM’s
Merkinformatie:
GISS is een exclusief merk van de Rubix groep, Europees marktleider in de distributie van industriële benodigdheden en gespecialiseerd in de levering van hoogwaardige persoonlijke beschermingsmiddelen (PBM). Met meer dan 25 jaar ervaring in Frankrijk biedt het merk een compleet assortiment veiligheidsproducten, gaande van hoofd- en handbescherming tot veiligheidsschoenen en werkkleding. Het belangrijkste doel van GISS is de veiligheid van werknemers te garanderen en tegelijkertijd een uitstekende prijs-kwaliteitverhouding te bieden, waardoor bedrijven hun kosten kunnen verlagen zonder in te boeten aan veiligheid. De producten worden ontwikkeld volgens strenge certificeringsnormen die garanderen dat ze voldoen aan de Europese eisen.
Sterke punten
• Bescherming tegen impact tot 200 joule
• Metaalvrije antiperforatiezool
• Hoogwaardige loopzool voor zware omgevingen
• Uitstekende slijtvastheid en contactwarmtebestendig tot 300 °C
• Ademende voering voor optimale vochtafvoer
• Volledige polstering voor langdurig comfort
• Ontgrendelingsnoppen voor eenvoudig uittrekken
• Reflecterende elementen voor betere zichtbaarheid
• Volledig metaalvrij: niet-magnetisch en antistatisch
• Metaalvrije antiperforatiezool
• Hoogwaardige loopzool voor zware omgevingen
• Uitstekende slijtvastheid en contactwarmtebestendig tot 300 °C
• Ademende voering voor optimale vochtafvoer
• Volledige polstering voor langdurig comfort
• Ontgrendelingsnoppen voor eenvoudig uittrekken
• Reflecterende elementen voor betere zichtbaarheid
• Volledig metaalvrij: niet-magnetisch en antistatisch
Toepassingen
Deze veiligheidsschoen is ideaal voor professionals in de verwerkende industrie, de bouw, het onderhoud en de logistiek. Deze schoen is bijzonder geschikt voor omgevingen met olie, stof of hoge temperaturen, inclusief de aanwezigheid van spanen en koolwaterstoffen.
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 1 |
|---|---|
| EU Schoenmaat | 36 |
| Hiel | laag |
| Kleur | bruin |
| Hoofdmateriaal | leer |
| ESD | nee |
| Waterbestendig | nee |
| Beveiligingscategorie | s3 |
| Slipweerstand | ja |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 75,07 excl. BTW
/ stuk
€ 90,83 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 30 dagen
EU Schoenmaat
36