GISS SCHOEN COLIMA MT 36 S3 SRC HOOG ZWART - 865155

Schoenen COLIMA S3 SRC

Zie technische informatieZie documenten
Referenties
GISS:865155
Rubix:22162450
EAN:3660338195419
GISS SCHOEN COLIMA MT 36 S3 SRC HOOG ZWART - 865155
brand logo
Technische samenvatting
EU Schoenmaat36
Hielhoog
Kleurzwart
Zie alle specificaties
Documenten

Productdetails : GISS SCHOEN COLIMA MT 36 S3 SRC HOOG ZWART - 865155


Norm: EN ISO 20345: 2011 S3 SRC

Bovenkant van volnerf buffelleer, voering van ventilerend gaas
Neus versterkt met PU en composiet
Zool van perforatiewerend textiel
Dubbeldichte PU zool
200-joule neus, conform EN ISO 20345 :2011

STERKE PUNTEN
Lichte schoen dankzij de neus met composiet en de zool van perforatiewerend textiel
Zool slipwerend op keramische en metalen vloeren.
Reflectierand achter op de hiel, anti-statische zool.
Zool resistent tegen koolwaterstoffen

Energieabsorptie via de hiel.

Sterke punten

Gegarandeerd veilig, voor een schappelijke prijs.
brand logo

Technische informatie


Attributen
Verpakkingshoeveelheid1
EU Schoenmaat36
Hielhoog
Kleurzwart
Hoofdmateriaalleer
ESDnee
Waterbestendignee
Beveiligingscategories3
Slipweerstandja
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
38,43 excl. BTW
/ paar
46,50 incl. BTW
  • Levering doorgaans binnen 17 dagen

EU Schoenmaat

36
Select varianten (13)