GISS VEILIGHEIDSSCHOEN S1P GISTREET LAAG M39 - 848088

Schoenen GISTREET Evol S1P SRC

Zie technische informatieZie documenten
Referenties
GISS:848088
Rubix:22162140
EAN:3660338090745
GISS VEILIGHEIDSSCHOEN S1P GISTREET LAAG M39 - 848088
brand logo
Technische samenvatting
EU Schoenmaat39
Hiellaag
Kleurmarineblauw
Zie alle specificaties
Documenten

Productdetails : GISS VEILIGHEIDSSCHOEN S1P GISTREET LAAG M39 - 848088


Norm: EN ISO 20345: 2011 S1P SRC

Schacht van zacht marineblauw leer. Perforaties aan de zijkanten voor een goede ventilatie van de voet. Voering van ademend gaas voor een betere afvoer van vocht. Gevoerde en verstevigde tong. Tweekleurige zool van polyurethaan met dubbele dichtheid voor meer comfort en zeer goede verende eigenschappen.
TOEPASSINGEN
Werkplaatsen, montageband, laden en lossen, transport en logistiek.
VOORDELEN
Inlegzool bekleed met ademende en absorberende vezels. Beschermende neus van staal en een afscheiding zonder gaatjes en zonder metaal, in overeenstemming met de norm 12568: 2010.

Sterke punten

Zeer licht model, trendy profiel en sportief
ontwerp
brand logo

Technische informatie


Attributen
Verpakkingshoeveelheid1
EU Schoenmaat39
Hiellaag
Kleurmarineblauw
Hoofdmateriaalsuède
ESDnee
Waterbestendignee
Beveiligingscategories1p
Slipweerstandja
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
57,38 excl. BTW
/ stuk
69,43 incl. BTW
  • Levering doorgaans binnen 21 dagen

EU Schoenmaat

39
Select varianten (10)