GISS VEILIGHEIDSSCHOEN S1P GISTREET LAAG M41 - 848090
Schoenen GISTREET Evol S1P SRC
Zie technische informatieZie documentenReferenties
GISS:848090
Rubix:22162142
EAN:3660338090769

Documenten
Productdetails : GISS VEILIGHEIDSSCHOEN S1P GISTREET LAAG M41 - 848090
Norm: EN ISO 20345: 2011 S1P SRC
Schacht van zacht marineblauw leer. Perforaties aan de zijkanten voor een goede ventilatie van de voet. Voering van ademend gaas voor een betere afvoer van vocht. Gevoerde en verstevigde tong. Tweekleurige zool van polyurethaan met dubbele dichtheid voor meer comfort en zeer goede verende eigenschappen.
TOEPASSINGEN
Werkplaatsen, montageband, laden en lossen, transport en logistiek.
VOORDELEN
Inlegzool bekleed met ademende en absorberende vezels. Beschermende neus van staal en een afscheiding zonder gaatjes en zonder metaal, in overeenstemming met de norm 12568: 2010.
Schacht van zacht marineblauw leer. Perforaties aan de zijkanten voor een goede ventilatie van de voet. Voering van ademend gaas voor een betere afvoer van vocht. Gevoerde en verstevigde tong. Tweekleurige zool van polyurethaan met dubbele dichtheid voor meer comfort en zeer goede verende eigenschappen.
TOEPASSINGEN
Werkplaatsen, montageband, laden en lossen, transport en logistiek.
VOORDELEN
Inlegzool bekleed met ademende en absorberende vezels. Beschermende neus van staal en een afscheiding zonder gaatjes en zonder metaal, in overeenstemming met de norm 12568: 2010.
Sterke punten
Zeer licht model, trendy profiel en sportief
ontwerp
ontwerp
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 1 |
|---|---|
| EU Schoenmaat | 41 |
| Hiel | laag |
| Kleur | marineblauw |
| Hoofdmateriaal | suède |
| ESD | nee |
| Waterbestendig | nee |
| Beveiligingscategorie | s1p |
| Slipweerstand | ja |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 57,38 excl. BTW
/ paar
€ 69,43 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 16 dagen