GISS VEILIGHEIDSSCHOEN LINZOR HOOG S3S SR MT 37 - 880788

SCHOENEN LINZOR S3 SRC ESD

Zie technische informatieZie documenten
Referenties
GISS:880788
Rubix:22851834
EAN:3660338342912
GISS VEILIGHEIDSSCHOEN LINZOR HOOG S3S SR MT 37 - 880788
brand logo
Technische samenvatting
EU Schoenmaat37
Hielhoog
Kleurzwart
Zie alle specificaties
Documenten

Productdetails : GISS VEILIGHEIDSSCHOEN LINZOR HOOG S3S SR MT 37 - 880788


De Linzor veiligheidsschoenen combineren comfort, duurzaamheid en gepatenteerde technologieën en garanderen de hele dag door een hoog niveau van veiligheid.

Kenmerken:
De hoge Linzor schoenen van GISS zijn ontwikkeld om volledige bescherming en langdurig draagcomfort te bieden. Dankzij het Putek®-bovenwerk, een zeer sterke draad, zijn ze uitzonderlijk slijtvast en tegelijk zeer goed ademend. De antiperforatiezool van composietmateriaal maakt de schoenen licht, soepel en niet-magnetisch, terwijl de voetzool doeltreffend wordt beschermd. De brede en lichte aluminium veiligheidsneus van 200 joule biedt maximale bescherming zonder het draagcomfort te verminderen. De honingraatvoering bevordert de ventilatie en voorkomt ophoping van transpiratie. De ergonomische binnenzool en de verstevigde tong zorgen voor optimale ondersteuning en direct comfort. Tot slot zorgt de PU2D-buitenzool, gecombineerd met BASF Infinergy®-technologie, voor dynamische demping en een hoog energierendement.

Specificaties:
• Bovenwerk: Putek®, waterafstotend, ademend en zeer slijtvast
• Voering: ademende honingraatconstructie
• Veiligheidsneus: aluminium 200 joule, breed en licht, met ademend membraan
• Antiperforatiezool: composiet, soepel en niet-magnetisch
• Binnenzool: ergonomisch, met Infinergy®-inzetstuk tegen vermoeidheid
• Buitenzool: PU/PU (polyurethaan) met dubbele dichtheid, licht en zeer antislip
• Sluiting: textiele oogjes, veters van hoogwaardig polyamide
• Gewicht: 557 g per schoen (maat 42)
• Verkrijgbaar in meerdere maten
• Leest: 11
• ESD-gecertificeerd

Normen:
• CE-gemarkeerd volgens Verordening (EU) 2016/425 inzake PBM
• EN ISO 20345: classificatie S3 SRC ESD

Merkinformatie:
Het merk GISS, dat meer dan 25 jaar geleden in Frankrijk werd opgericht, staat vandaag de dag in heel Europa bekend om de betrouwbaarheid en kwaliteit van zijn persoonlijke beschermingsmiddelen (PBM). Het is het exclusieve merk van de Rubix groep, Europees marktleider in de distributie van industriële benodigdheden. Met meer dan 40.000 klanten en een aanbod dat alle behoeften op het gebied van gezondheid en veiligheid op het werk dekt, werkt GISS samen met de beste leveranciers om oplossingen aan te bieden die zowel efficiënt, gecertificeerd als economisch zijn. Het heeft als missie om werknemers effectieve bescherming te bieden en tegelijkertijd betrouwbare en rendabele industriële activiteiten te faciliteren. Vandaag de dag omvat GISS acht grote categorieën: hand-, voet-, hoofd-, lichaams-, gezichts-, ademhalings-, gehoor- en valbescherming.

Sterke punten

• BASF Infinergy®-technologie: dynamische demping en hoog energierendement
• Putek®-bovenwerk: ultralicht, zeer slijtvast en sterk ademend
• Licht en soepel: aluminium neus + niet-magnetisch composiet inzetstuk
• Uitstekende grip op gladde oppervlakken: PU/PU SRC-gecertificeerde antislipzool

Toepassingen

De Linzor veiligheidsschoenen zijn ideaal voor professionals in de industriële sector, logistiek, onderhoud, transport, bouw en de auto-industrie. Ze zijn bijzonder geschikt voor omgevingen met risico’s op stoten, perforatie of uitglijden. Dankzij de antistatische eigenschappen zijn ze ook inzetbaar in zones die gevoelig zijn voor elektrostatische ontladingen (EPA).
brand logo

Technische informatie


Attributen
Verpakkingshoeveelheid1
EU Schoenmaat37
Hielhoog
Kleurzwart
Hoofdmateriaalputek
ESDja
Waterbestendignee
Beveiligingscategories3
Slipweerstandja
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
92,60 excl. BTW
/ paar
112,05 incl. BTW
  • op voorraad: binnen 24 uur verzonden

EU Schoenmaat

37
Select varianten (14)