(U) GISS SCHOEN WRANGLER 2 S3 MT42 HOOG ZWART - 855128
Schoenen WRANGEL 2 S3 SRC
Zie technische informatieZie documentenReferenties
GISS:855128
Rubix:22850340
EAN:3660338106095

Documenten
Productdetails : (U) GISS SCHOEN WRANGLER 2 S3 MT42 HOOG ZWART - 855128
Norm: EN ISO 20345: 2011 S3 SRC
Schacht van waterafstotend leer. Dubbele zool van polyurethaan. Bovenkant van de schacht is gevoerd, bescherming van de enkel en de achillespees. Voering van ademend gaas.
TOEPASSINGEN: Voor werkzaamheden buiten, in de industrie, in de bouw of in vochtige omgevingen.
PLUSPUNTEN: Een optimale diepte van de noppen, maximale grip op elk terrein. Licht en niet-magnetisch dankzij de veiligheidselementen zonder metaal.
Schacht van waterafstotend leer. Dubbele zool van polyurethaan. Bovenkant van de schacht is gevoerd, bescherming van de enkel en de achillespees. Voering van ademend gaas.
TOEPASSINGEN: Voor werkzaamheden buiten, in de industrie, in de bouw of in vochtige omgevingen.
PLUSPUNTEN: Een optimale diepte van de noppen, maximale grip op elk terrein. Licht en niet-magnetisch dankzij de veiligheidselementen zonder metaal.
Sterke punten
Simplicity of lines and flexibility of full grain leather for comfort and resistance to fluid splashing.
Toepassingen
• Outdoor work, industries, construction, wet environments.
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 1 |
|---|---|
| EU Schoenmaat | 42 |
| Hiel | hoog |
| Kleur | zwart |
| Hoofdmateriaal | leer |
| ESD | nee |
| Waterbestendig | nee |
| Beveiligingscategorie | s3 |
| Slipweerstand | ja |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 57,43 excl. BTW
/ paar
€ 69,49 incl. BTW
- Niet meer leverbaar
EU Schoenmaat
42