Referenties
Spartex:VST2D6X20EFA2
Rubix:A0821125
Fabrikant:083526 20
EAN:4043377055088


Technische samenvatting
| Diameter schroefdraad | 6 mm |
|---|---|
| Lengte | 20 mm |
| Materiaal/afwerking | Rvs A2 |
Productdetails : SPARTEX RVS A2 TAPEIND D835 M6X20
SPARTEX RVS A2 TAPEIND D835 M6X20
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 200 |
|---|---|
| Diameter schroefdraad | 6 mm |
| Lengte | 20 mm |
| Materiaal/afwerking | Rvs A2 |
| Norm | DIN 835 |
| Type afdruk | geen afdruk |
| Draadoppervlak | totaal |
| Kwaliteitsklasse | A2 |
| Type bedrading | metrisch |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 117,56 excl. BTW
/ 200 stuks
€ 142,25 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 11 dagen
Diameter schroefdraad
Lengte
20 mm