SPARTEX RVS A2 TAPEIND D835 M8X40

Schroef zonder kop, ˜ 2d draadeind

Zie technische informatie

Referenties

Spartex:VST2D8X40EFA2
Rubix:A0821091
Fabrikant:083528 40
EAN:4043377055323
SPARTEX RVS A2 TAPEIND D835 M8X40

Technische samenvatting

Diameter schroefdraad8 mm
Lengte40 mm
Materiaal/afwerkingRvs A2
Zie alle specificaties

Productdetails : SPARTEX RVS A2 TAPEIND D835 M8X40


SPARTEX RVS A2 TAPEIND D835 M8X40

Technische informatie


Attributen
Verpakkingshoeveelheid200
Diameter schroefdraad8 mm
Lengte40 mm
Materiaal/afwerkingRvs A2
NormDIN 835
Type afdrukgeen afdruk
Draadoppervlaktotaal
KwaliteitsklasseA2
Type bedradingmetrisch
€ 232,50 excl. BTW
/ 200 stuks
€ 281,33 incl. BTW
  • Levering doorgaans binnen 11 dagen

Diameter schroefdraad

Lengte

40 mm

Materiaal/afwerking

Type afdruk