Referenties
Spartex:VTCHC50X1.1/4
Rubix:08721175
Fabrikant:083912.12004.0500.032
EAN:4051426735041

Productdetails : SPARTEX 12.9 SCHROEF UNC CILKOP 1936 BZK BS2470 1/2X1.1/4.
ASME B18.3 / ASTM A 574 (~12.9) cilinderschroeven met binnenzeskantkop UNC Afmeting: 5/16 x 1 1/2
Binnenzeskantbout 50X32 - filt. Gedeeltelijk UNC - staal 12.9 R 083912
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 50 |
|---|---|
| Logistiek gewicht | 2383 g |
| Lengte | 32 mm |
| Materiaal/afwerking | Staal |
| Norm | NIET STANDAARD |
| Type afdruk | binnenzeskant |
| Draadoppervlak | gedeeltelijk |
| Metrische diameter | M50 |
| Kwaliteitsklasse | 12,9 |
| Diameter schroefdraad | 50 mm |
| Type bedrading | imperiale |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 0,87 excl. BTW
/ stuk
€ 1,05 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 16 dagen
Lengte
32 mm
