Referenties
Spartex:BHC8X25EF10ZISO
Rubix:08120972
Fabrikant:007380.10101.0080.025
EAN:4043952513385


Technische samenvatting
| Lengte | 25 mm |
|---|---|
| Materiaal/afwerking | Elektrolytisch Verzinkt Staal |
| Norm | ISO 7380 |
Productdetails : SPARTEX ELVZ 10.9 SCHROEF LBK BZK I7380-1 M8X25
Binnenzeskantbout 8X25 - SW5 - verzinkt staal ISO 7380-1
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 200 |
|---|---|
| Logistiek gewicht | 1010 g |
| Lengte | 25 mm |
| Materiaal/afwerking | Elektrolytisch Verzinkt Staal |
| Norm | ISO 7380 |
| Type afdruk | buitenzeskant |
| Draadoppervlak | totaal |
| Metrische diameter | M8 |
| Kwaliteitsklasse | 10,9 |
| Diameter schroefdraad | 8 mm |
| Grootte afdruk | sw5 |
| Type bedrading | metrisch |
| Aangepaste tariefcode | 73181562 |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 0,18 excl. BTW
/ stuk
€ 0,22 incl. BTW
- op voorraad: binnen 24 uur verzonden
Lengte
25 mm