SPARTEX 10.9 SCHROEF VERZK BZK D7991/I10642 M10X20

Schroef

Zie technische informatie

Referenties

Spartex:FHC10X20PF10ISO
Rubix:08111247
Fabrikant:010642.10000.0100.020
EAN:4043952600467
SPARTEX 10.9 SCHROEF VERZK BZK D7991/I10642 M10X20

Technische samenvatting

Lengte20 mm
Materiaal/afwerkingStaal
NormDIN 7991 / ISO 10642
Zie alle specificaties

Productdetails : SPARTEX 10.9 SCHROEF VERZK BZK D7991/I10642 M10X20


Verzonkenkopschroef HC 10X20 gedeeltelijke draad - SW6 staal 10.9 ISO 10642

Technische informatie


Attributen
Verpakkingshoeveelheid200
Logistiek gewicht1410 g
Lengte20 mm
Materiaal/afwerkingStaal
NormDIN 7991 / ISO 10642
Type afdrukbuitenzeskant
Draadoppervlaktotaal
Metrische diameterM10
Kwaliteitsklasse10,9
Diameter schroefdraad10 mm
Grootte afdruksw6
Type bedradingmetrisch
Aangepaste tariefcode73181568
0,19 excl. BTW
/ stuk
0,23 incl. BTW
  • op voorraad: binnen 24 uur verzonden

Lengte

20 mm

Materiaal/afwerking

Norm

Draadoppervlak

Metrische diameter

M10