Referenties
Spartex:THF12X60X1,25PF8
Rubix:08020668
Fabrikant:000960.08000.0122.060
EAN:4043952311738

Productdetails : SPARTEX 8.8 BOUT METRISCH EXTRA FIJN D960 M12X1,25X60
Zeskantbout, 12X60 SW19 - fijne draad - staal 8.8 DIN 960 (ISO8765)
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 100 |
|---|---|
| Logistiek gewicht | 6700 g |
| Lengte | 60 mm |
| Materiaal/afwerking | Staal |
| Kwaliteitsklasse | 8,8 |
| Norm | DIN 960 |
| Draadoppervlak | gedeeltelijk |
| Metrische diameter | M12 |
| Type afdruk | buitenzeskant |
| Diameter schroefdraad | 12 mm |
| Aangepaste tariefcode | 73181588 |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 79,40 excl. BTW
/ 100 stuks
€ 96,07 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 16 dagen
Lengte
60 mm
