Referenties
Spartex:THFIN14X1,5X45EF8
Rubix:08020709
Fabrikant:000961.08000.0141.045
EAN:4043952314029

Productdetails : SPARTEX 8.8 TAPBOUT METRISCH FIJN D961 M14X1,5X45
Zeskantschroeven met fijne draad 14X45 - SW22 staal 8.8 DIN 961
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 50 |
|---|---|
| Logistiek gewicht | 3745 g |
| Lengte | 45 mm |
| Materiaal/afwerking | Staal |
| Kwaliteitsklasse | 8,8 |
| Norm | ISO 961 |
| Draadoppervlak | totaal |
| Metrische diameter | M14 |
| Type afdruk | buitenzeskant |
| Diameter schroefdraad | 14 mm |
| Aangepaste tariefcode | 73181588 |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 41,83 excl. BTW
/ 50 stuks
€ 50,61 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 16 dagen
