Referenties
Vervangen ref.:TH30X100EF8
Spartex:TH30X100EF8ISO
Rubix:08040588
Fabrikant:004017.08000.0300.100
EAN:4043952446256


Technische samenvatting
| Lengte | 100 mm |
|---|---|
| Materiaal/afwerking | Staal |
| Kwaliteitsklasse | 8,8 |
Productdetails : SPARTEX 8.8 TAPBOUT D933/I4017 M30X100
Metaalschroeven TH totale draad 30X100 - SW46 staal 8.8 ISO 4017
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 10 |
|---|---|
| Logistiek gewicht | 732 g |
| Lengte | 100 mm |
| Materiaal/afwerking | Staal |
| Kwaliteitsklasse | 8,8 |
| Norm | DIN 933 / ISO 4017 |
| Draadoppervlak | totaal |
| Metrische diameter | M30 |
| Type afdruk | buitenzeskant |
| Diameter schroefdraad | 30 mm |
| Aangepaste tariefcode | 73181588 |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 83,59 excl. BTW
/ 10 stuks
€ 101,14 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 16 dagen
Lengte
100 mm
Materiaal/afwerking
Kwaliteitsklasse
Norm
Metrische diameter
M30