Referenties
Spartex:CHCEMBRCRAN5X12
Rubix:08740021
Fabrikant:088912.10000.0050.012
EAN:4043952687253


Technische samenvatting
| Lengte | 12 mm |
|---|---|
| Materiaal/afwerking | Gewoon Ataal |
| Norm | NIET STANDAARD |
Productdetails : SPARTEX KL.100 FLENSCHROEF ZELFBORGEND CILKOP BZK M5X12
Binnenzeskantschroef, verzwaarde basis 5X12 - SW4 - ruw staal R 088912
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 500 |
|---|---|
| Logistiek gewicht | 1750 g |
| Lengte | 12 mm |
| Materiaal/afwerking | Gewoon Ataal |
| Norm | NIET STANDAARD |
| Type afdruk | binnenzeskant |
| Draadoppervlak | totaal |
| Metrische diameter | M5 |
| Diameter schroefdraad | 5 mm |
| Grootte afdruk | sw4 |
| Type bedrading | metrisch |
| Aangepaste tariefcode | 73181568 |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 154,95 excl. BTW
/ 500 stuks
€ 187,49 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 16 dagen