Referenties
Spartex:CHCEMBRCRAN10X25
Rubix:08740038
Fabrikant:088912.10000.0100.025
EAN:4043952687420


Technische samenvatting
| Lengte | 25 mm |
|---|---|
| Materiaal/afwerking | Gewoon Ataal |
| Norm | NIET STANDAARD |
Productdetails : SPARTEX KL.100 FLENSCHROEF ZELFBORGEND CILKOP BZK M10X25
Binnenzeskantschroef, verzwaarde basis 10X25 - SW8 - ruw staal R 088912
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 200 |
|---|---|
| Logistiek gewicht | 5260 g |
| Lengte | 25 mm |
| Materiaal/afwerking | Gewoon Ataal |
| Norm | NIET STANDAARD |
| Type afdruk | binnenzeskant |
| Draadoppervlak | totaal |
| Metrische diameter | M10 |
| Diameter schroefdraad | 10 mm |
| Grootte afdruk | sw8 |
| Type bedrading | metrisch |
| Aangepaste tariefcode | 73181588 |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 163,98 excl. BTW
/ 200 stuks
€ 198,42 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 16 dagen