Referenties
Vervangen ref.:BTRCC10X200Z
Spartex:BTRCC10X200PFZ
Rubix:08320889
Fabrikant:000603.00100.0100.200
EAN:4043952121900


Technische samenvatting
| Lengte | 200 mm |
|---|---|
| Materiaal/afwerking | Elektrolytisch Verzinkt Staal |
| Norm | DIN 603 |
Productdetails : SPARTEX ELVZ 4.6 SLOTBOUT M/MOER D603/555 M10X200
Ovaalkop-kraagschroef 10X200 - gedeeltelijke draad - verzinkt staal DIN 603
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 50 |
|---|---|
| Logistiek gewicht | 7100 g |
| Lengte | 200 mm |
| Materiaal/afwerking | Elektrolytisch Verzinkt Staal |
| Norm | DIN 603 |
| Metrische diameter | M10 |
| Type afdruk | met sleuven (sl) |
| Kwaliteitsklasse | 4,6 |
| Diameter schroefdraad | 10 mm |
| Type bedrading | metrisch |
| Draadoppervlak | gedeeltelijk |
| Aangepaste tariefcode | 73181595 |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 61,94 excl. BTW
/ 50 stuks
€ 74,95 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 16 dagen
Lengte
200 mm