Referenties
Spartex:BTRCC16X80PFZ
Rubix:08320933
Fabrikant:000603.00100.0160.080
EAN:4043952122396


Technische samenvatting
| Lengte | 80 mm |
|---|---|
| Materiaal/afwerking | Elektrolytisch Verzinkt Staal |
| Norm | DIN 603 |
Productdetails : SPARTEX ELVZ 4.6 SLOTBOUT M/MOER D603/555 M16X80
Ovaalkop-kraagschroef 16X80 - gedeeltelijke draad - verzinkt staal DIN 603
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 25 |
|---|---|
| Logistiek gewicht | 4900 g |
| Lengte | 80 mm |
| Materiaal/afwerking | Elektrolytisch Verzinkt Staal |
| Norm | DIN 603 |
| Metrische diameter | M16 |
| Type afdruk | vierkant |
| Kwaliteitsklasse | 4,6 |
| Diameter schroefdraad | 16 mm |
| Type bedrading | metrisch |
| Draadoppervlak | gedeeltelijk |
| Aangepaste tariefcode | 73181595 |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 2,01 excl. BTW
/ stuk
€ 2,44 incl. BTW
- op voorraad: binnen 24 uur verzonden
Lengte
80 mm