Referenties
Vervangen ref.:VMTFF3X6EF4Z/200
Spartex:VTFF3X6EFZISO/200
Rubix:08410215
Fabrikant:002009.04100.9030.006
EAN:4051426678119


Technische samenvatting
| Lengte | 6 mm |
|---|---|
| Materiaal/afwerking | Elektrolytisch Verzinkt Staal |
| Norm | DIN 963 / ISO 2009 |
Productdetails : SPARTEX ELVZ 4.8 METAALSCHROEF VERZK D963A/I2009 M3X6
Verzonkenkopschroef met sleuf 3X6 - verzinkt staal ISO 2009 (DIN963) Aandraaimoment = 200p
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 200 |
|---|---|
| Logistiek gewicht | 76 g |
| Lengte | 6 mm |
| Materiaal/afwerking | Elektrolytisch Verzinkt Staal |
| Norm | DIN 963 / ISO 2009 |
| Metrische diameter | M3 |
| Type afdruk | met sleuven (sl) |
| Kwaliteitsklasse | 4,8 |
| Diameter schroefdraad | 3 mm |
| Type bedrading | metrisch |
| Draadoppervlak | totaal |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 0,05 excl. BTW
/ stuk
€ 0,06 incl. BTW
- op voorraad: binnen 24 uur verzonden
Lengte
6 mm