Referenties
Spartex:VTTCPLTX4,2X32EFZ
Rubix:08453182
Fabrikant:014585.00104.0042.032
EAN:4043952748510


Technische samenvatting
| Diameter schroefdraad | 4,2 mm |
|---|---|
| Lengte | 32 mm |
| Materiaal/afwerking | Elektrolytisch Verzinkt Staal |
Productdetails : SPARTEX ELVZ 4.8 PLAATSCHROEF CILKOP TORX I14585F ST4,2X32MM
ISO 14585 gehard staal Vorm F - ISR galvanisch verzinkt pannenkopschroef voor plaat F = met pen met ISR = binnenzeskant (~TORX) Afmeting: 4,2 x 32 -F
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 500 |
|---|---|
| Logistiek gewicht | 1350 g |
| Diameter schroefdraad | 4,2 mm |
| Lengte | 32 mm |
| Materiaal/afwerking | Elektrolytisch Verzinkt Staal |
| Type afdruk | torx profiel (tx) |
| Norm | ISO 14585 |
| Grootte afdruk | t20 |
| Type bedrading | plaat metaal |
| Draadoppervlak | totaal |
| Aangepaste tariefcode | 73181491 |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 25,55 excl. BTW
/ 500 stuks
€ 30,92 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 16 dagen