Referenties
Spartex:VBTFBF3X16PFLT
Rubix:08287309
Fabrikant:000095.70000.0030.016
EAN:4043952032824


Technische samenvatting
| Diameter schroefdraad | 3 mm |
|---|---|
| Lengte | 16 mm |
| Materiaal/afwerking | Messing |
Productdetails : SPARTEX MESSING HOUTSCHROEF BVK D95 3X16MM
DIN 95 brass Slotted raised countersunk head wood screws - dimension: 1,6 x 10 PU=S (500 pieces)
DIN 95 messing houtschroeven met lensenkop en sleuf Afmeting: 3 x 16
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 200 |
|---|---|
| Logistiek gewicht | 200 g |
| Diameter schroefdraad | 3 mm |
| Lengte | 16 mm |
| Materiaal/afwerking | Messing |
| Type afdruk | met sleuven (sl) |
| Norm | DIN 95 |
| Draadoppervlak | gedeeltelijk |
| Aangepaste tariefcode | 74153300 |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 10,74 excl. BTW
/ 200 stuks
€ 13,00 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 16 dagen
Diameter schroefdraad
Lengte
16 mm