Referenties
Spartex:VBTFF4X30PFLTNCK
Rubix:08287452
Fabrikant:000097.70600.0040.030
EAN:4043952043974


Technische samenvatting
| Diameter schroefdraad | 4 mm |
|---|---|
| Lengte | 30 mm |
| Materiaal/afwerking | Messing |
Productdetails : SPARTEX VERN.MESSING HOUTSCHROEF VERZK D97 4X30MM
DIN 97 brass Slotted countersunk head wood screws - dimension: 1,6 x 10 PU=S (500 pieces)
DIN 97 messing galvanisch vernikkeld verzonken houtschroeven met sleuf Afmeting: 4 x 30
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 200 |
|---|---|
| Logistiek gewicht | 534 g |
| Diameter schroefdraad | 4 mm |
| Lengte | 30 mm |
| Materiaal/afwerking | Messing |
| Type afdruk | met sleuven (sl) |
| Norm | DIN 97 |
| Draadoppervlak | gedeeltelijk |
| Aangepaste tariefcode | 74153300 |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 35,70 excl. BTW
/ 200 stuks
€ 43,20 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 16 dagen
Diameter schroefdraad
Lengte
30 mm