Referenties
Spartex:VBTFF2,5X10PFLT
Rubix:08287226
Fabrikant:000097.70000.0025.010
EAN:4043952042663


Technische samenvatting
| Diameter schroefdraad | 2,5 mm |
|---|---|
| Lengte | 10 mm |
| Materiaal/afwerking | Messing |
Productdetails : SPARTEX MESSING HOUTSCHROEF VERZK D97 2,5X10MM
DIN 97 brass Slotted countersunk head wood screws - dimension: 1,6 x 10 PU=S (500 pieces)
DIN 97 messing verzonken houtschroeven met sleuf Afmeting: 2,5 x 10
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 500 |
|---|---|
| Logistiek gewicht | 200 g |
| Diameter schroefdraad | 2,5 mm |
| Lengte | 10 mm |
| Materiaal/afwerking | Messing |
| Type afdruk | met sleuven (sl) |
| Norm | DIN 97 |
| Draadoppervlak | gedeeltelijk |
| Aangepaste tariefcode | 74153300 |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 25,70 excl. BTW
/ 500 stuks
€ 31,10 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 16 dagen
Diameter schroefdraad
Lengte
10 mm