Referenties
Spartex:VBTFF5X50PFLT
Rubix:08287277
Fabrikant:000097.70000.0050.050
EAN:4043952043240


Technische samenvatting
| Diameter schroefdraad | 5 mm |
|---|---|
| Lengte | 50 mm |
| Materiaal/afwerking | Messing |
Productdetails : SPARTEX MESSING HOUTSCHROEF VERZK D97 5X50MM
DIN 97 brass Slotted countersunk head wood screws - dimension: 1,6 x 10 PU=S (500 pieces)
DIN 97 messing verzonken houtschroeven met sleuf Afmeting: 5 x 50
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 200 |
|---|---|
| Logistiek gewicht | 1368 g |
| Diameter schroefdraad | 5 mm |
| Lengte | 50 mm |
| Materiaal/afwerking | Messing |
| Type afdruk | met sleuven (sl) |
| Norm | DIN 97 |
| Draadoppervlak | gedeeltelijk |
| Aangepaste tariefcode | 74153300 |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 65,58 excl. BTW
/ 200 stuks
€ 79,35 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 16 dagen
Diameter schroefdraad
Lengte
50 mm