Referenties
Spartex:TIR6X110PFZ
Rubix:08320973
Fabrikant:000571.00100.0060.110
EAN:4043952105566


Technische samenvatting
| Diameter schroefdraad | 6 mm |
|---|---|
| Lengte | 110 mm |
| Materiaal/afwerking | Elektrolytisch Verzinkt Staal |
Productdetails : SPARTEX ELVZ 4.6 HOUTDRAADBOUT D571 6X110MM
DIN 571 staal galvanisch verzinkt zeskant-houtschroeven Afmeting: 6 x 110
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 100 |
|---|---|
| Logistiek gewicht | 2220 g |
| Diameter schroefdraad | 6 mm |
| Lengte | 110 mm |
| Materiaal/afwerking | Elektrolytisch Verzinkt Staal |
| Type afdruk | buitenzeskant |
| Norm | DIN 571 |
| Type bedrading | hout |
| Kwaliteitsklasse | 4,6 |
| Draadoppervlak | gedeeltelijk |
| Aangepaste tariefcode | 73181290 |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 14,81 excl. BTW
/ 100 stuks
€ 17,92 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 16 dagen
Diameter schroefdraad
Lengte
110 mm