Referenties
Vervangen ref.:882428
Spartex:TIR10X60PFZ
Rubix:08321012
Fabrikant:000571.00100.0100.060
EAN:4043952105870


Technische samenvatting
| Diameter schroefdraad | 10 mm |
|---|---|
| Lengte | 60 mm |
| Materiaal/afwerking | Elektrolytisch Verzinkt Staal |
Productdetails : SPARTEX ELVZ 4.6 HOUTDRAADBOUT D571 10X60MM
Zeskant-houtschroeven 10x60, gedeeltelijk schroefdraad – verzinkt staal DIN 571
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 100 |
|---|---|
| Logistiek gewicht | 3487 g |
| Diameter schroefdraad | 10 mm |
| Lengte | 60 mm |
| Materiaal/afwerking | Elektrolytisch Verzinkt Staal |
| Type afdruk | buitenzeskant |
| Norm | DIN 571 |
| Type bedrading | hout |
| Kwaliteitsklasse | 4,8 |
| Draadoppervlak | gedeeltelijk |
| Aangepaste tariefcode | 73181290 |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 0,25 excl. BTW
/ stuk
€ 0,30 incl. BTW
- op voorraad: binnen 24 uur verzonden
Diameter schroefdraad
Lengte
60 mm