Referenties
Vervangen ref.:882436
Spartex:TIR10X180PFZ
Rubix:08321023
Fabrikant:000571.00100.0100.180
EAN:4043952106006


Technische samenvatting
| Diameter schroefdraad | 10 mm |
|---|---|
| Lengte | 180 mm |
| Materiaal/afwerking | Staal |
Productdetails : SPARTEX ELVZ 4.6 HOUTDRAADBOUT D571 10X180MM
DIN 571 staal galvanisch verzinkt zeskant-houtschroeven Afmeting: 10 x 180
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 50 |
|---|---|
| Logistiek gewicht | 4448 g |
| Diameter schroefdraad | 10 mm |
| Lengte | 180 mm |
| Materiaal/afwerking | Staal |
| Type afdruk | buitenzeskant |
| Norm | DIN 571 |
| Type bedrading | hout |
| Draadoppervlak | gedeeltelijk |
| Aangepaste tariefcode | 73181290 |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 37,70 excl. BTW
/ 50 stuks
€ 45,62 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 16 dagen
Diameter schroefdraad
Lengte
180 mm