Referenties
Spartex:VAGTFTX4,5X70PFT20Z
Rubix:08422926
Fabrikant:089098.00109.0045.070
EAN:4051426961327


Technische samenvatting
| Diameter schroefdraad | 4,5 mm |
|---|---|
| Lengte | 70 mm |
| Materiaal/afwerking | Elektrolytisch Verzinkt Staal |
Productdetails : SPARTEX ELVZ ST SPAANPLAATSCHROEF VERZK TORX 4,5X70MM
Artikel 89098 Staal CE Seko-ISR-Tg galvanisch verzinkt spaanplaatsschroeven, verzonken kop, inwendige zeskant (~TORX), Tg - Afmeting: 4,5 x 70/42 -T20 VE=S (200 stuks)
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 200 |
|---|---|
| Diameter schroefdraad | 4,5 mm |
| Lengte | 70 mm |
| Materiaal/afwerking | Elektrolytisch Verzinkt Staal |
| Norm | NIET STANDAARD |
| Type afdruk | torx profiel (tx) |
| Grootte afdruk | t20 |
| Draadoppervlak | gedeeltelijk |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 13,56 excl. BTW
/ 200 stuks
€ 16,41 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 16 dagen
Diameter schroefdraad
Lengte
70 mm