Referenties
Vervangen ref.:TH20X130EF8Z
Spartex:TH20X130EF8ZISO
Rubix:08011311
Fabrikant:004017.08100.0200.130
EAN:4043952450802


Technische samenvatting
| Lengte | 130 mm |
|---|---|
| Materiaal/afwerking | Elektrolytisch Verzinkt Staal |
| Kwaliteitsklasse | 8,8 |
Productdetails : SPARTEX ELVZ 8.8 TAPBOUT D933/I4017 M20X130
Inbusschroef 20X130 - zeskant SW30 - verzinkt staal ISO 4017
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 25 |
|---|---|
| Lengte | 130 mm |
| Materiaal/afwerking | Elektrolytisch Verzinkt Staal |
| Kwaliteitsklasse | 8,8 |
| Norm | DIN 933 / ISO 4017 |
| Draadoppervlak | totaal |
| Metrische diameter | M20 |
| Type afdruk | buitenzeskant |
| Diameter schroefdraad | 20 mm |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 2,69 excl. BTW
/ stuk
€ 3,25 incl. BTW
- op voorraad: binnen 24 uur verzonden
Lengte
130 mm
Materiaal/afwerking
Kwaliteitsklasse
Norm
Metrische diameter
M20