Referenties
Spartex:VTTFPH6,3X32EFZ/100
Rubix:08451801
Fabrikant:007982.00104.9063.032
EAN:4043952540435


Technische samenvatting
| Diameter schroefdraad | 6,3 mm |
|---|---|
| Lengte | 32 mm |
| Materiaal/afwerking | Elektrolytisch Verzinkt Staal |
Productdetails : SPARTEX ELVZ ST PLAATSCHROEF VERZK PH D7982C-H ST6,3X32MM
Plaatsschroef met verzonken kop 6,3X32 volledig schroefdraad - PHILLIPS PH3 - verzinkt staal DIN 7982
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 100 |
|---|---|
| Diameter schroefdraad | 6,3 mm |
| Lengte | 32 mm |
| Materiaal/afwerking | Elektrolytisch Verzinkt Staal |
| Type afdruk | phillips (ph) |
| Norm | DIN 7982 |
| Grootte afdruk | 3 |
| Draadoppervlak | totaal |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 14,97 excl. BTW
/ 100 stuks
€ 18,11 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 16 dagen
Diameter schroefdraad
Lengte
32 mm