Referenties
Spartex:VTTFB3,5X32PHZ/100
Rubix:08451816
Fabrikant:007983.00104.9035.032
EAN:4043952542736


Technische samenvatting
| Diameter schroefdraad | 3,5 mm |
|---|---|
| Lengte | 32 mm |
| Materiaal/afwerking | Elektrolytisch Verzinkt Staal |
Productdetails : SPARTEX ELVZ ST PLAATSCHROEF BVK PH D7983C-H ST3,5X32MM
Plaatsschroef met verzonken bolkop 3,5X32 - PHILLIPS PH2 - verzinkt staal DIN 7983 Verpakking =100 st
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 100 |
|---|---|
| Diameter schroefdraad | 3,5 mm |
| Lengte | 32 mm |
| Materiaal/afwerking | Elektrolytisch Verzinkt Staal |
| Type afdruk | met sleuven (sl) |
| Norm | DIN 7983 |
| Grootte afdruk | 2 |
| Draadoppervlak | totaal |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 6,85 excl. BTW
/ 100 stuks
€ 8,29 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 16 dagen
Diameter schroefdraad
Lengte
32 mm