Referenties
Spartex:VTTFB5,5X16PHZ/100
Rubix:08451856
Fabrikant:007983.00104.9055.016
EAN:4043952543023


Technische samenvatting
| Diameter schroefdraad | 5,5 mm |
|---|---|
| Lengte | 16 mm |
| Materiaal/afwerking | Elektrolytisch Verzinkt Staal |
Productdetails : SPARTEX ELVZ ST PLAATSCHROEF BVK PH D7983C-H ST5,5X16MM
Plaatmetaalschroef met verzonken bolkop 5,5X16 - PHILLIPS PH3 - staal verzinkt DIN 7983 Verpakking =100p
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 100 |
|---|---|
| Diameter schroefdraad | 5,5 mm |
| Lengte | 16 mm |
| Materiaal/afwerking | Elektrolytisch Verzinkt Staal |
| Type afdruk | met sleuven (sl) |
| Norm | DIN 7983 |
| Grootte afdruk | 3 |
| Draadoppervlak | totaal |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 6,45 excl. BTW
/ 100 stuks
€ 7,80 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 16 dagen
Diameter schroefdraad
Lengte
16 mm