Referenties
Vervangen ref.:VMTCLPH2X8EFZISO/200
Spartex:VTBPH2X8EF4Z/200
Rubix:08410823
Fabrikant:007985.04106.9020.008
EAN:4043952550458


Technische samenvatting
| Lengte | 8 mm |
|---|---|
| Materiaal/afwerking | Elektrolytisch Verzinkt Staal |
| Norm | DIN 7985 |
Productdetails : SPARTEX ELVZ 4.8 METAALSCHROEF BCK PH KVP D7985-H M2X8
Kruiskopschroef 2X8 - PHILLIPS PH1 - verzinkt staal DIN 7985 Verpakking = 200p
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 200 |
|---|---|
| Lengte | 8 mm |
| Materiaal/afwerking | Elektrolytisch Verzinkt Staal |
| Norm | DIN 7985 |
| Metrische diameter | M2 |
| Type afdruk | phillips (ph) |
| Diameter schroefdraad | 2 mm |
| Grootte afdruk | 1 |
| Draadoppervlak | totaal |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 4,66 excl. BTW
/ 200 stuks
€ 5,64 incl. BTW
- op voorraad: binnen 24 uur verzonden
Lengte
8 mm